nVent ERIFLEX - Isolert Kobberlisse F25-500 25mm², 500 mm, M8-M10, 177 A - 558605
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 25 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Flat
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090041500150
Elnummer
4300046
Leverandørens varenummer
558605
Typebeskrivelse
Special Braid MTO
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
25 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Flat
Flettet:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
25 mm
Bredde på leder ca.:
23 mm
Høyde på leder ca.:
1,9 mm
Lengde:
500 mm
Isolert:
Ja
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
Ja
Med kabelsko:
nei