nVent ERIFLEX - Isolert Kobberlisse FB 100-530 100mm², 530 mm, M8-M10, 385 A - 558524
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 100 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Flat
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775585246
Elnummer
4309524
Leverandørens varenummer
558524
Typebeskrivelse
IBSBADV 100-530
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
100 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Flat
Flettet:
Ja
Lengde:
530 mm
Med kabelsko:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
31 mm
Kabelbredde ca.:
28 mm
Kabelhøyde ca.:
5 mm
Isolert:
Ja
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
Ja