nVent ERIFLEX - Isolert Kobberlisse FB 70-830 70mm², 830 mm, M8-M10, 291 A - 558519
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 70 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Flat
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775585192
Elnummer
4309519
Leverandørens varenummer
558519
Typebeskrivelse
IBSBADV 70-830
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
70 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Flat
Flettet:
Ja
Lengde:
830 mm
Med kabelsko:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
27 mm
Kabelbredde ca.:
25 mm
Kabelhøyde ca.:
4,3 mm
Isolert:
Ja
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
Ja