nVent ERIFLEX - Isolert Kobberlisse FBR 185-1030 185mm², 1030 mm, M10-M12, 537 - 558540

KopierKopier
nVent ERIFLEX - Isolert Kobberlisse FBR 185-1030 185mm², 1030 mm, M10-M12, 537

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 185 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Lederform - Flat

  • Flettet - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3479775585406

Elnummer

4309540

Leverandørens varenummer

558540

Typebeskrivelse

IBSBADV 185-1030

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

185 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Lederform:

Flat

Flettet:

Ja

Lengde:

1030 mm

Med kabelsko:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

39 mm

Bredde på leder ca.:

36 mm

Høyde på leder ca.:

7,1 mm

Isolert:

Ja

Med koblingslist:

nei

Tilkoblingsende hullet:

Ja

Isolert Kobberlisse type F 185 er en høykvalitets kostnadseffektiv produktløsning beregnet til bruk sammen med bl.a. effektbrytere og annet elektrisk lavspenningsutstyr. Isolert Kobberlisse type F kan kobles direkte på tilkoblingsklemmene på effektbryteren, uten bruk av tilpasninger og overganger som skiver, kabelsko eller forlengere. Tåler vibrasjon. Tilkoblingsendene er press-sveiset og hull-tatt slik at mekanisk styrke ivaretas, selv ved ekstreme temperaturpåkjenninger. Alltid like lengder gir symmetrisk belastning. Ved bruk av Isolert Kobberlisse type F reduseres størrelsen og vekt på installasjonen. Produsert etter ISO 9001 standard. IEC 61439. 1 Class II Isolasjon. Dielektrisk styrke 20 KV/mm. Isolasjon tåler arbeidstemperaturer Fra – 50 ⁰C til + 115 ⁰C. 1000 V AC og 1500 V DC. Sertifikater for nedlastning. Isolert Kobberlisse type F 185 leveres i rød kobber med tverrsnitt 185 mm² og ferdige monteringshull i hver ende på 10,5/12,5 mm. Lengder fra 330 mm til 1030 mm. Typisk strømføringsnivå 500 A. 537 A ved ΔT 50 K. Kortslutningstestet iht. IEC 61439-1 (NEFI). DNV-GL typegodkjent.