nVent ERIFLEX - Isolert Kobberlisse FBR 185-530 185mm², 530 mm, M10-M12, 537 - 558537
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 185 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Flat
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775585376
Elnummer
4309537
Leverandørens varenummer
558537
Typebeskrivelse
IBSBADV 185-530
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
185 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Flat
Flettet:
Ja
Lengde:
530 mm
Med kabelsko:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
39 mm
Kabelbredde ca.:
36 mm
Kabelhøyde ca.:
7,1 mm
Isolert:
Ja
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
Ja