nVent ERIFLEX - Isolert Kobberlisse R32-430 32mm², 430 mm, M6-M10, 184 A - 558588
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 32 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Rund
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090041500037
Elnummer
4309553
Leverandørens varenummer
558588
Typebeskrivelse
Isolert Kobberlisse R32-430
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
32 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Rund
Flettet:
Ja
Lengde:
430 mm
Med kabelsko:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
20 mm
Bredde på leder ca.:
18 mm
Høyde på leder ca.:
3 mm
Isolert:
Ja
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
Ja