nVent ERIFLEX - Jordflette BJ 6-150S 45 A, Rund 6 mm², L= 150 mm - 556900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 6 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Flat
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775569000
Elnummer
1223359
Leverandørens varenummer
556900
Typebeskrivelse
1223359
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
6 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Flat
Flettet:
Ja
Lengde:
150 mm
Med kabelsko:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
3 mm
Bredde på leder ca.:
3 mm
Høyde på leder ca.:
3 mm
Isolert:
nei
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
Ja