nVent ERIFLEX - Jordflette BJ 6-200S 45 A, Rund 6 mm², L= 200 mm - 556910

KopierKopier
nVent ERIFLEX - Jordflette BJ 6-200S 45 A, Rund 6 mm², L= 200 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 6 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Lederform - Rund

  • Flettet - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3479775569109

Elnummer

1223360

Leverandørens varenummer

556910

Typebeskrivelse

1223360

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

6 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Lederform:

Rund

Flettet:

Ja

Lengde:

200 mm

Med kabelsko:

Ja

Leder overflate:

Fortinnet

Ytterdiameter omtrentlig:

6,5 mm

Kabelbredde ca.:

3 mm

Kabelhøyde ca.:

3 mm

Isolert:

nei

Med koblingslist:

Ja

Tilkoblingsende hullet:

Ja

BJ er enprefabrikert jordlisse i fortinnet kobber som leveres i ferdige lengder m/kabelsko fra 150-300 mm og med tverrsnitt fra 6-10 mm² for å innfri kravet til riktig dimensjonering ved jordfeil strømmer. Egner seg som leder for jording, potensialutjevning, som utjevningsforbindelse og jordleder mellom utsatte ledende deler og annen ledende del i installasjoner. BJ i fortinnet kobber kan kobles til jordingspunkter, jordskinner for jording og signalreferanse jord «SRJ» og følger forskrift og normkravene for jordledere i NEK 400 0g NEK 399. IEC 61439.1 og EMC direktivet. BJ jordleder egner seg godt til å avlede transiente overspenninger som følge av atmosfæriske utladninger og koblingstransienter. Tåler vibrasjon.