nVent ERIFLEX - Jordflette MBJ 16-200-6 120 A, 16 mm², L= 200 mm, Hul - 563300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 16 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Flat
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775000695
Elnummer
1223464
Leverandørens varenummer
563300
Typebeskrivelse
1223464
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
16 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Flat
Flettet:
Ja
Lengde:
200 mm
Med kabelsko:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
15 mm
Kabelbredde ca.:
15 mm
Kabelhøyde ca.:
1,5 mm
Isolert:
nei
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
Ja


