nVent ERIFLEX - Jordflette MBJ 70-300-12 290 A, 70 mm², L= 300 mm, Hul - 563420
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 70 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Flat
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775634203
Elnummer
1223474
Leverandørens varenummer
563420
Typebeskrivelse
1223474
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
70 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Flat
Flettet:
Ja
Lengde:
300 mm
Med kabelsko:
nei
Isolert:
nei
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
Ja
MBJ er en prefabrikert jordlisse i fortinnet kobber som leveres i ferdige lengder fra 150-500 mm og med tverrsnitt fra 6-100 mm² for å innfri kravet til riktig dimensjonering ved store jordfeilstrømmer. Egner seg som leder for hoved jord og hoved jordleder, og for potensialutjevning, som utjevningsforbindelse og jordleder mellom utsatte ledende deler og annen ledende del i installasjoner. MBJ i fortinnet kobber kan kobles til jordingspunkter, jordspyd, skinner for hoved jord og signalreferanse jord «SRJ» og følger forskrift og normkravene for jordledere i NEK 400 0g NEK 399. IEC 61439.1 og EMC direktivet. MBJ jordleder egner seg godt til å avlede transiente overspenninger som følge av atmosfæriske utladninger og koblingstransienter. Tåler vibrasjon.