nVent ERIFLEX - Jordflette MBJ 70-300-22 290 A, 70 mm², L= 300 mm, Hul - 563480
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 70 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Flat
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775634807
Elnummer
1223480
Leverandørens varenummer
563480
Typebeskrivelse
1223480
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
70 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Flat
Flettet:
Ja
Lengde:
300 mm
Med kabelsko:
nei
Leder overflate:
Fortinnet
Ytterdiameter omtrentlig:
40 mm
Kabelbredde ca.:
40 mm
Kabelhøyde ca.:
4 mm
Isolert:
nei
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
Ja


