nVent ERIFLEX - Jordingsklemme EC35 35 mm² - Skinnetykkelse 4-5 mm - 553470

KopierKopier
nVent ERIFLEX - Jordingsklemme EC35 35 mm² - Skinnetykkelse 4-5 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Tilkoblingssystem

  • Monteringsmetode - Skrus

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3479775534701

Elnummer

1706310

Leverandørens varenummer

553470

Typebeskrivelse

1706310

Bruksområde:

Tilkoblingssystem

Monteringsmetode:

Skrus

EC 35 er en jordingsklemme i elektrogalvanisert stål som man ikke trenger å bore hull til for å feste. EC 35 settes på jordskinnen. Passer alle jordskinner med tykkelse 4-5 mm. Monteres inn på kanten av jordskinnen slik at bredden på jordskinnen ikke er av betydning og klemmen kan brukes på alle typer jordskinner. EC 35 kan flyttes til ønsket posisjon på jordskinnen og har ekstra griperiller for god kontakt med jordskinnen. Tilkobling av ledere kan gjøres før klemmes festes på jordskinnen. En ekstra plate i klemmen gir godt kontaktrykk og gir god kontakt for jordlederen. Egner seg godt som jordingsklemme i installasjoner med vibrasjon. Passer for jordledere fra 2.5-35 mm² og for flate fleksible ledere med bredde opp til 12 mm. Tiltreknings moment på bolt er 6 Nm.