nVent ERIFLEX - Jordskinnesats EC450 - 1706434 (562100)

KopierKopier
nVent ERIFLEX - Jordskinnesats EC450

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Påmontering, fast

  • Modell / utførelse - Kun klemme

  • Totalt antall tilkoblinger rund leder - 21

  • Antall tilkoblinger leder til 6 mm ² fast - 0

  • Materiale i kontaktskinne - Kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3479775621005

Elnummer

1706434

Leverandørens varenummer

1706434 (562100)

Typebeskrivelse

1706434

Konstruktionstype:

Påmontering, fast

Modell / utførelse:

Kun klemme

Totalt antall tilkoblinger rund leder:

21

Antall tilkoblinger leder til 6 mm ² fast:

0

Materiale i kontaktskinne:

Kobber

Isolator:

nei

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

Høyde:

20 mm

Bredde:

20 mm

Lengde:

475 mm

Antall tilkoblinger runde ledere 8 mm:

0

Antall tilkoblinger runde ledere 10 mm:

0

Antall tilkoblinger runde ledere 8-10 mm:

0

Antall tilkoblinger flat leder 30 mm:

0

Antall tilkoblinger flat leder 40 mm:

0

Antall tilkoblinger leder 16 mm ² fast:

20

Antall tilkoblinger leder til 25 mm ² fast:

1

Antall tilkoblinger leder til 95 mm ² fast:

0

Kontaktskinnens overflate:

Andre

Materiale i klemme:

Stål

Klemmens overflate:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Jordskinnesats EC 450 et sett med jordskinne og jordklemmer i kobber og elektrogalvanisert stål. Består av jordskinne 12 x 4 x 475 mm og 2 stk. CLIP M6 festebolt type hann, med bolter M6 for montering av hele jordskinnen i hver ende på underlaget til en stålskinne eller en DIN skinne eller rett på stålrammen eller platen i tavler eller skap. KIT EC 450 inneholder 1 stk. EC 35 som er en jordingsklemme i elektrogalvanisert stål som man ikke trenger å bore hull til for å feste. EC 35 settes på jordskinnen. Passer alle jordskinner med tykkelse 5-10 mm. Monteres inn på kanten av jordskinnen slik at bredden på jordskinnen ikke er av betydning og klemmen kan brukes på alle typer jordskinner. EC 35 kan flyttes til ønsket posisjon på jordskinnen og har ekstra griperiller for god kontakt med jordskinnen. Tilkobling av ledere kan gjøres før klemmes festes på jordskinnen. En ekstra plate i klemmen gir godt kontaktrykk og gir god kontakt for jordlederen. Egner seg godt som jordingsklemme i installasjoner med vibrasjon. Passer for jordledere fra 1,5-35 mm² og for flate fleksible ledere med bredde opp til 12 mm. Tiltreknings moment på bolt er 6 Nm. KIT EC 45O inneholder 20 stk. EC 16-5 som er en jordingsklemme i elektrogalvanisert stål som man ikke trenger å bore hull til for feste. EC 16-5 «snappes» på jordskinnen og kan flyttes til ønsket posisjon. Tilkobling av ledere kan gjøres før klemmes festes på jordskinnen. Egner seg godt som jordingsklemme i installasjoner med vibrasjon. Passer for jordledere fra 1,5-16 mm² og for flate fleksible ledere med bredde 5 mm.