Utgått

nVent ERIFLEX - Kobberflette FRCB15-20 140 A, Flat, 20 mm², 25 meter - 557050

KopierKopier
nVent ERIFLEX - Kobberflette FRCB15-20 140 A, Flat, 20 mm², 25 meter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 20 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Lederform - Flat

  • Flettet - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3479775570501

Elnummer

1223373

Leverandørens varenummer

557050

Typebeskrivelse

1223373

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

20 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Lederform:

Flat

Flettet:

Ja

Lengde:

25000 mm

Med kabelsko:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

20 mm

Kabelbredde ca.:

20 mm

Kabelhøyde ca.:

1,5 mm

Isolert:

nei

Med koblingslist:

nei

Tilkoblingsende hullet:

nei

FRCB er en flettet flat kobberleder som leveres på rull i lengder på 25 m og med tverrsnitt fra 3-100 mm² for å innfri kravet til riktig dimensjonering ved store strømmer. Egner seg som leder for hoved jord og hoved jordleder, og for potensialutjevning, som utjevningsforbindelse og jordleder mellom utsatte ledende deler og annen ledende del i installasjoner. FRCB kobberleder kan kobles til jordingspunkter, jordspyd, skinner for hoved jord og signalreferanse jord «SRJ» og følger forskrift og normkravene for jordledere i NEK 400 0g NEK 399. IEC 61439.1 og EMC direktivet. FRCB kobberleder egner seg godt til å avlede transiente overspenninger som følge av atmosfæriske utladninger og koblingstransienter. Tåler vibrasjon.