nVent ERIFLEX - Kobberflette FRCB15-30 180 A, Flat, 30 mm², 25 meter - 557070
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 30 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Flat
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775570709
Elnummer
1223375
Leverandørens varenummer
557070
Typebeskrivelse
1223375
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
30 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Flat
Flettet:
Ja
Lengde:
25000 mm
Med kabelsko:
nei
Isolert:
nei
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
nei
FRCB er en flettet flat kobberleder som leveres på rull i lengder på 25 m og med tverrsnitt fra 3-100 mm² for å innfri kravet til riktig dimensjonering ved store strømmer. Egner seg som leder for hoved jord og hoved jordleder, og for potensialutjevning, som utjevningsforbindelse og jordleder mellom utsatte ledende deler og annen ledende del i installasjoner. FRCB kobberleder kan kobles til jordingspunkter, jordspyd, skinner for hoved jord og signalreferanse jord «SRJ» og følger forskrift og normkravene for jordledere i NEK 400 0g NEK 399. IEC 61439.1 og EMC direktivet. FRCB kobberleder egner seg godt til å avlede transiente overspenninger som følge av atmosfæriske utladninger og koblingstransienter. Tåler vibrasjon.