Utgått

nVent ERIFLEX - Kobberflette FTCBI 15-25,100M 150 A, Fortinnet, Isolert, 25 - 503610

KopierKopier
nVent ERIFLEX - Kobberflette FTCBI 15-25,100M 150 A, Fortinnet, Isolert, 25

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 25 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Lederform - Flat

  • Flettet - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3479775036106

Elnummer

1705711

Leverandørens varenummer

503610

Typebeskrivelse

1705711

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

25 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Lederform:

Flat

Flettet:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

26 mm

Bredde på leder ca.:

25 mm

Høyde på leder ca.:

4,5 mm

Lengde:

100000 mm

Isolert:

Ja

Med koblingslist:

nei

Tilkoblingsende hullet:

nei

Med kabelsko:

nei

FTCBI er en isolert flettet flat leder i fortinnet kobber som leveres på rull i lengder på 100m som kan kappes i ønsket lengde. Tverrsnitt 16 og 25 mm². FTCBI brukes for potensialutjevning, som utjevningsforbindelse og jordleder mellom utsatte ledende deler og annen ledende del i installasjoner. FTCBI i fortinnet kobber leveres med isolasjon i polyvinylklorid, isolasjonstykkelse 1mm. Dielektrisk styrke på isolasjon er 450 V og maksimal driftstemperatur for isolasjonen er 70⁰C. FTCBI kan kobles til deler som skal jordes og signalreferanse jord «SRJ». FTCBI egner seg godt til å avlede transiente overspenninger som følge av atmosfæriske utladninger og koblingstransienter. Tåler vibrasjon.