nVent ERIFLEX - Kobberflette FTCBI 15-25 150 A, Flat Fortinnet, Isoler - 510310
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 25 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Flat
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775103105
Elnummer
1705747
Leverandørens varenummer
510310
Typebeskrivelse
1705747
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
25 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Flat
Flettet:
Ja
Lengde:
25000 mm
Med kabelsko:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
26 mm
Kabelbredde ca.:
25 mm
Kabelhøyde ca.:
4,5 mm
Isolert:
Ja
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
nei


