nVent ERIFLEX - Kobberflette RRCB15-10 75 A, Rund, 10 mm², 25 meter - 557420
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 10 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Rund
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775574202
Elnummer
1223406
Leverandørens varenummer
557420
Typebeskrivelse
1223406
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
10 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Rund
Flettet:
Ja
Lengde:
25000 mm
Med kabelsko:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
5 mm
Kabelbredde ca.:
5 mm
Kabelhøyde ca.:
5 mm
Isolert:
nei
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
nei


