nVent ERIFLEX - Kobberflette RRCB15-100 360 A, Rund, 100 mm², 25 meter - 557480
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 100 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Rund
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775574806
Elnummer
1223412
Leverandørens varenummer
557480
Typebeskrivelse
1223412
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
100 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Rund
Flettet:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
18 mm
Bredde på leder ca.:
18 mm
Høyde på leder ca.:
18 mm
Lengde:
25000 mm
Isolert:
nei
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
nei
Med kabelsko:
nei