nVent ERIFLEX - Kobberflette RRCB15-50 250 A, Rund, 50 mm², 25 meter - 557460
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 50 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Rund
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775574608
Elnummer
1223410
Leverandørens varenummer
557460
Typebeskrivelse
1223410
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
50 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Rund
Flettet:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
11 mm
Bredde på leder ca.:
11 mm
Høyde på leder ca.:
11 mm
Lengde:
25000 mm
Isolert:
nei
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
nei
Med kabelsko:
nei