nVent ERIFLEX - Kobberflette RRCB15-75 300 A, Rund, 75 mm², 25 meter - 557470
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 75 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Rund
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775574707
Elnummer
1223411
Leverandørens varenummer
557470
Typebeskrivelse
1223411
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
75 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Rund
Flettet:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
14 mm
Bredde på leder ca.:
14 mm
Høyde på leder ca.:
14 mm
Lengde:
25000 mm
Isolert:
nei
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
nei
Med kabelsko:
nei