nVent ERIFLEX - Kobberflette RRCBI 15-16 120 A, Rund, Isolert, 16 mm², - 510510
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 16 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Rund
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775105109
Elnummer
1705751
Leverandørens varenummer
510510
Typebeskrivelse
1705751
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
16 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Rund
Flettet:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
8 mm
Bredde på leder ca.:
8 mm
Høyde på leder ca.:
8 mm
Lengde:
25000 mm
Isolert:
Ja
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
nei
Med kabelsko:
nei