nVent ERIFLEX - Kobberflette RTCB15-10 75 A, Rund fortinnet, 10 mm², - 503700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 10 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Rund
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775037004
Elnummer
1705712
Leverandørens varenummer
503700
Typebeskrivelse
1705712
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
10 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Rund
Flettet:
Ja
Lengde:
100000 mm
Med kabelsko:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
5 mm
Bredde på leder ca.:
5 mm
Høyde på leder ca.:
5 mm
Isolert:
nei
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
nei