nVent ERIFLEX - Kobberflette RTCB15-100 360 A, Rund fortinnet, 100 mm - 557680
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 100 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Rund
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775576800
Elnummer
1223424
Leverandørens varenummer
557680
Typebeskrivelse
1223424
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
100 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Rund
Flettet:
Ja
Lengde:
25000 mm
Med kabelsko:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
18 mm
Kabelbredde ca.:
18 mm
Kabelhøyde ca.:
18 mm
Isolert:
nei
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
nei


