nVent ERIFLEX - Kobberflette RTCB15-6 45 A, Rund fortinnet, 6 mm², - 557600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 6 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Rund
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775576008
Elnummer
1223416
Leverandørens varenummer
557600
Typebeskrivelse
1223416
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
6 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Rund
Flettet:
Ja
Lengde:
25000 mm
Med kabelsko:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
4 mm
Kabelbredde ca.:
4 mm
Kabelhøyde ca.:
4 mm
Isolert:
nei
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
nei
RTCB er en flettet rund leder i fortinnet kobber som leveres på rull i lengder på 25m, tverrsnitt 6-100 mm², og på på rull i lengde 100m for tverrsnitt 10,16 og 25 mm². RTCB kan kappes i ønsket lengde for å innfri kravet til riktig dimensjonering ved store jordfeilstrømmerR Egner seg som leder for hoved jord og hoved jordleder, og for potensialutjevning, som utjevningsforbindelse og jordleder mellom utsatte ledende deler og annen ledende del i installasjoner. RTCB i fortinnet kobber kan kobles til jordingspunkter, jordspyd, skinner for hoved jord og signalreferanse jord «SRJ» og følger forskrift og normkravene for jordledere i NEK 400 0g NEK 399. IEC 61439.1 og EMC direktivet. RTCB egner seg godt til å avlede transiente overspenninger som følge av atmosfæriske utladninger og koblingstransienter. Tåler vibrasjon.


