nVent ERIFLEX - Kobberflette RTCB15-75 300 A, Rund fortinnet, 75 mm² - 557670
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 75 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Rund
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775576701
Elnummer
1223423
Leverandørens varenummer
557670
Typebeskrivelse
1223423
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
75 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Rund
Flettet:
Ja
Lengde:
25000 mm
Med kabelsko:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
14 mm
Kabelbredde ca.:
14 mm
Kabelhøyde ca.:
14 mm
Isolert:
nei
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
nei


