nVent ERIFLEX - Kobberflette RTCBI 15-10,100M 75 A, Rund fortinnet isolert, - 503800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 10 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Rund
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775038001
Elnummer
1705715
Leverandørens varenummer
503800
Typebeskrivelse
1705715
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
10 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Rund
Flettet:
Ja
Lengde:
100000 mm
Med kabelsko:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
8 mm
Kabelbredde ca.:
7 mm
Kabelhøyde ca.:
7 mm
Isolert:
Ja
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
nei


