nVent ERIFLEX - Kobberflette RTCBI 15-10 75 A, Rund fortinnet , 10 mm² - 503400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 10 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Rund
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7090041500600
Elnummer
1705701
Leverandørens varenummer
503400
Typebeskrivelse
1705701
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
10 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Rund
Flettet:
Ja
Lengde:
25000 mm
Med kabelsko:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
8 mm
Kabelbredde ca.:
7 mm
Kabelhøyde ca.:
7 mm
Isolert:
Ja
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
nei
RTCBI er en isolert flettet rund leder i fortinnet kobber som leveres på rull i lengder 25m og 100m som kan kappes i ønsket lengde. Tverrsnitt 10 - 50 mm². RTCBI brukes for potensialutjevning, som utjevningsforbindelse og jordleder mellom utsatte ledende deler og annen ledende del i installasjoner. FTCBI i fortinnet kobber leveres med isolasjon i polyvinylklorid, isolasjonstykkelse 1mm. Dielektrisk styrke på isolasjon er 450 V og maksimal driftstemperatur for isolasjonen er 70⁰C. RTCBI kan kobles til deler som skal jordes og signalreferanse jord «SRJ». RTCBI egner seg godt til å avlede transiente overspenninger som følge av atmosfæriske utladninger og koblingstransienter. Tåler vibrasjon.


