nVent ERIFLEX - Kobberflette RTCBI 15-25 150 A, Rund fortinnet, 25 mm² - 503420
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 25 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Rund
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775034201
Elnummer
1705703
Leverandørens varenummer
503420
Typebeskrivelse
1705703
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
25 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Rund
Flettet:
Ja
Lengde:
25000 mm
Med kabelsko:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
10,5 mm
Kabelbredde ca.:
9,5 mm
Kabelhøyde ca.:
9,5 mm
Isolert:
Ja
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
nei


