nVent ERIFLEX - Kobberflette RTCBI 15-50 250 A, Rund fortinnet, 50 mm² - 503440

KopierKopier
nVent ERIFLEX - Kobberflette RTCBI 15-50 250 A, Rund fortinnet, 50 mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 30 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Lederform - Rund

  • Flettet - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3479775034409

Elnummer

1705705

Leverandørens varenummer

503440

Typebeskrivelse

1705705

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

30 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Lederform:

Rund

Flettet:

Ja

Lengde:

25000 mm

Med kabelsko:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

13,5 mm

Kabelbredde ca.:

12,5 mm

Kabelhøyde ca.:

12,5 mm

Isolert:

Ja

Med koblingslist:

nei

Tilkoblingsende hullet:

nei

RTCBI er en isolert flettet rund leder i fortinnet kobber som leveres på rull i lengder 25m og 100m som kan kappes i ønsket lengde. Tverrsnitt 10 - 50 mm². RTCBI brukes for potensialutjevning, som utjevningsforbindelse og jordleder mellom utsatte ledende deler og annen ledende del i installasjoner. FTCBI i fortinnet kobber leveres med isolasjon i polyvinylklorid, isolasjonstykkelse 1mm. Dielektrisk styrke på isolasjon er 450 V og maksimal driftstemperatur for isolasjonen er 70⁰C. RTCBI kan kobles til deler som skal jordes og signalreferanse jord «SRJ». RTCBI egner seg godt til å avlede transiente overspenninger som følge av atmosfæriske utladninger og koblingstransienter. Tåler vibrasjon.