nVent ERIFLEX - Kobberflette TTCE 20-D20 122 A, Tube fortinnet, 20.4 m - 510150

KopierKopier
nVent ERIFLEX - Kobberflette TTCE 20-D20 122 A, Tube fortinnet, 20.4 m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 20,4 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Lederform - Rund

  • Flettet - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3479775101507

Elnummer

1705742

Leverandørens varenummer

510150

Typebeskrivelse

1705742

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

20,4 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Lederform:

Rund

Flettet:

Ja

Lengde:

50000 mm

Med kabelsko:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

20 mm

Bredde på leder ca.:

20 mm

Høyde på leder ca.:

20 mm

Isolert:

nei

Med koblingslist:

nei

Tilkoblingsende hullet:

nei

TTCE er en flettet tubeformet leder i fortinnet kobber som leveres på rull i lengder på 25, 50m og 200m. Tverrsnitt 1.7 - 40.7 mm². Utover jordskjerming er det primære bruksområdet for tubeformede fletter EMC / EMI skjerming for å beskytte ledninger mot elektromagnetisk-, elektrostatisk- og høyfrekvent (RF) støy.