nVent ERIFLEX - Kobberflette TTCE 30-D30 185 A,Tube fortinnet, 33.9 mm - 510170
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 33,9 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Rund
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775101705
Elnummer
1705744
Leverandørens varenummer
510170
Typebeskrivelse
1705744
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
33,9 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Rund
Flettet:
Ja
Lengde:
25000 mm
Med kabelsko:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
30 mm
Kabelbredde ca.:
30 mm
Kabelhøyde ca.:
30 mm
Isolert:
nei
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
nei


