nVent ERIFLEX - Kobberflette TTCE 35-D35 244 A, Tube fortinnet, 40.7 m - 510180
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 40,7 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Rund
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775101804
Elnummer
1705745
Leverandørens varenummer
510180
Typebeskrivelse
1705745
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
40,7 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Rund
Flettet:
Ja
Lengde:
25000 mm
Med kabelsko:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
35 mm
Kabelbredde ca.:
35 mm
Kabelhøyde ca.:
35 mm
Isolert:
nei
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
nei


