nVent ERIFLEX - Kobberflette TTCE 8-D8 37 A, Tube fortinnet, 4.5 mm² - 510120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 4,5 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Rund
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775101200
Elnummer
1705739
Leverandørens varenummer
510120
Typebeskrivelse
1705739
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
4,5 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Rund
Flettet:
Ja
Lengde:
50000 mm
Med kabelsko:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
8 mm
Kabelbredde ca.:
8 mm
Kabelhøyde ca.:
8 mm
Isolert:
nei
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
nei