nVent ERIFLEX - Kobberskinne PCB 12X5X2000 PCB-2M-12X5 - 550770
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 160 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 2000 mm
Bredde - 12 mm
Høyde - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775507705
Elnummer
1706189
Leverandørens varenummer
550770
Typebeskrivelse
1706189
Merkestrøm In:
160 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
2000 mm
Bredde:
12 mm
Høyde:
5 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
PCB massive kobberskinner er av høy kvalitet og har avrundede hjørner og klargjort for montering og/eller videre bearbeiding. Leveres i lengder a 2m eller 4 m i dimensjoner fra 12 mm x 4 mm og opp til 120 mm x 10 mm. Kan benyttes som strømskinne/faseskinne eller jordskinne.