nVent ERIFLEX - Kobberskinne PCB 160X10X4000 PCB-4M-160X10 - 550950
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 4000 mm
Bredde - 160 mm
Høyde - 4 mm
Fleksibel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775509501
Elnummer
1706197
Leverandørens varenummer
550950
Typebeskrivelse
1706197
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
4000 mm
Bredde:
160 mm
Høyde:
4 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
PCB massive kobberskinner er av høy kvalitet og har avrundede hjørner og klargjort for montering og/eller videre bearbeiding. Leveres i lengder a 2m eller 4 m i dimensjoner fra 12 mm x 4 mm og opp til 120 mm x 10 mm. Kan benyttes som strømskinne/faseskinne eller jordskinne.


