nVent ERIFLEX - Kobberskinne TCB 12X4X2000 TCB12X4-2M - 550190
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 160 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 2000 mm
Bredde - 12 mm
Høyde - 4 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775501901
Elnummer
1706162
Leverandørens varenummer
550190
Typebeskrivelse
1706162
Merkestrøm In:
160 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
2000 mm
Bredde:
12 mm
Høyde:
4 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
TCB kobberskinner med ferdig gjengede hull i en rad. De gjengede hullene er i dimensjon M5, M6, eller M8. Kobberskinnene leveres med avrundede kanter og er klargjort for montering eller videre bearbeiding. Benyttes som strømskinne/faseskinne eller som jordskinne.


