nVent ERIFLEX - Kobberskinne TCB 20X5X1000 TCB20X5-1M - 550220

KopierKopier
nVent ERIFLEX - Kobberskinne TCB 20X5X1000 TCB20X5-1M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 250 A

  • Modell / utførelse - Flat

  • Lengde - 990 mm

  • Bredde - 20 mm

  • Høyde - 5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3479775502205

Elnummer

1706165

Leverandørens varenummer

550220

Typebeskrivelse

1706165

Merkestrøm In:

250 A

Modell / utførelse:

Flat

Lengde:

990 mm

Bredde:

20 mm

Høyde:

5 mm

Fleksibel:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

TCB kobberskinner med ferdig gjengede hull i en rad. Festehull med ovale hull i hver ende av kobberskinnen for montering. Kobberskinnene leveres med avrundede kanter og er klargjort for montering eller videre bearbeiding. Benyttes som strømskinne/faseskinne eller som jordskinne.