nVent ERIFLEX - Kobberskinne TCBS15X5X2000 TCBS15X5-2M - 549000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 2000 mm
Bredde - 15 mm
Høyde - 5 mm
Fleksibel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775490007
Elnummer
1706120
Leverandørens varenummer
549000
Typebeskrivelse
1706120
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
2000 mm
Bredde:
15 mm
Høyde:
5 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
TCB kobberskinner med ferdig gjengede hull i en rad. Festehull med ovale hull i hver ende av kobberskinnen for montering. Kobberskinnene leveres med avrundede kanter og er klargjort for montering eller videre bearbeiding. Benyttes som strømskinne/faseskinne eller som jordskinne.