nVent ERIFLEX - Metalldistanser DMH M4 x 30 L= 30 mm, M4 gjenger - 561600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Indre diameter - 4 mm
Ytre diameter - 7 mm
Lengde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775616001
Elnummer
1706406
Leverandørens varenummer
561600
Typebeskrivelse
1706406
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Indre diameter:
4 mm
Ytre diameter:
7 mm
Lengde:
30 mm
Materialkvalitet:
Andre
Distansehylse / Avstandsholder i elektrogalvanisert stål materiale. Meget stabiliserende med gjenger hann/hunn. Tåler temperatur opp til 80⁰C og spenning opp til 1000 V AC/DC. IEC 61439-1:§ 8.6.7


