nVent ERIFLEX - Metallflette 316L CPI 50-250-12 50 mm², L= 250 mm - 554345

KopierKopier
nVent ERIFLEX - Metallflette 316L CPI 50-250-12 50 mm², L= 250  mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Rustfritt stål

  • Nominelt ledertverrsnitt - 50 mm²

  • Lederform - Flat

  • Bredde på leder ca. - 30 mm

  • Høyde på leder ca. - 5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3479775543451

Elnummer

1223320

Leverandørens varenummer

554345

Typebeskrivelse

1223320

Ledermateriale:

Rustfritt stål

Nominelt ledertverrsnitt:

50 mm²

Lederform:

Flat

Bredde på leder ca.:

30 mm

Høyde på leder ca.:

5 mm

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Ytterdiameter omtrentlig:

30 mm

CPI flettet flat jordleder i syrefast stål 316L. CPI jordleder / jordflette leveres ferdig med monteringshull i hver ende, klar til bruk. Lengder fra 150-1100 mm² og tverrsnitt 16-70 mm² for å innfri kravet til riktig dimensjonering ved store jordfeilstrømmer. CPI jordflette har meget gode egenskaper som jordleder og leder for potensialutjevning i korrosive miljøer. CPI brukes som hoved jordleder, jordleder for utjevning til ledende del og som utjevning til annen ledende del i mange typer installasjoner som maritime, olje, gass, matvareindustri, fiskeanlegg og oppdrettsanlegg for fisk. CPI jordleder i syrefast stål 316L egner seg til bruk i alle typer utendørs installasjoner IEC 61439.1 og EMC direktivet, og C5 klasse for ISO 12944-2. CPI bør brukes som jordleder i kystnære installasjoner og installasjoner med stor luftfuktighet. Egner seg god for å avlede transiente overspenninger som følge av atmosfæriske utladninger og koblingstransienter. Tåler vibrasjon. Kan kobles til jordingspunkter, jordspyd, skinner for hoved jord og signalreferanse jord «SRJ» og følger forskrift og normkravene for jordledere i NEK 400 0g NEK 399. IEC 61439.1 og EMC direktivet