nVent ERIFLEX - Skinne Perf ALUProfil,CABS-APP - 1706130 (549300)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 2
Maks merkestrøm - 1600 A
Skinneavstand - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775493008
Elnummer
1706130
Leverandørens varenummer
1706130 (549300)
Typebeskrivelse
1706130
Antall poler:
2
Maks merkestrøm:
1600 A
Skinneavstand:
30 mm
CABS-APP er en profilert aluminiumskinne, 2 m lang og med 8 mm hull med CC avstand til hvert hull 12,5 mm CABS-APP kan bygges til ønsket høyde ved å sette skinnene oppå hverandre eller sammen for å øke stivhet. CABS modulene kan monteres på skinnen. CABS-APP profilskinne er perforert med hull med diameter Ø=8 mm for påmontering av CABS KIT isolasjonsmodul.