Utgått

nVent ERIFLEX - Skinneholder BS 250A - 1706214 (551300)

KopierKopier
nVent ERIFLEX - Skinneholder BS 250A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Maks merkestrøm - 250 A

  • Skinneavstand - 40 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3479775513003

Elnummer

1706214

Leverandørens varenummer

1706214 (551300)

Typebeskrivelse

1706214

Antall poler:

4

Maks merkestrøm:

250 A

Skinneavstand:

40 mm

BS 250 A er en firepolt isolert skinneholder i elektrogalvanisert stål og Glassfiber forsterket polyamid. Halogenfri. IEC 61439.1 Spenningsnivå 1000 V AC og 1500 V DC. Arbeidstemperatur -40⁰C til 130⁰C. Klargjort for kobberskinner med tykkelse 5 mm og skinnebredde 15-20 mm. Feste for kobberskinner i ferdige M6 hull inkludert bolter på skinneholder og M6 hull for feste av avdekning /pleksiglass. Enkel adkomst for tilkoblinger. Brakettene som kobberskinnene er monteres på er av forsterket polyamid glassfiber. IEC 61439.1. Dekselet av transparent pleksiglass kan settes på som avdekning. Enkel montering.