nVent ERIFLEX - Skinneholder CABS 2/10TN Modul - 1706134 (549350)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 2
Maks merkestrøm - 4500 A
Skinneavstand - 75 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775493503
Elnummer
1706134
Leverandørens varenummer
1706134 (549350)
Typebeskrivelse
1706134
Antall poler:
2
Maks merkestrøm:
4500 A
Skinneavstand:
75 mm
CABS TN modul sett for TN nett passer alle typer strømskinner. CABS TN modulsett for 3 faser+ N er enkle å montere med sin universelle løsning. Halogenfrie materialer som elektrogalvanisert stål og forsterket glass fiber polyamid. Anvendelse fra 400 A til 4500 A. IEC 61439.1 1000V AC og 1500 V DC. Arbeidstemperatur – 40 ⁰C til 130 ⁰C. For skinner 5 eller 10 mm tykkelse og 1,2,3 eller 4 skinner i parallell og for skinnebredde 30-125 mm avhengig av om det er 5 eller 10 mm skinnetykkelse som blir valgt.