nVent ERIFLEX - Skinneholder CABS 3/10TN Modul - 1706135 (549360)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Maks merkestrøm - 4500 A
Skinneavstand - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775493602
Elnummer
1706135
Leverandørens varenummer
1706135 (549360)
Typebeskrivelse
1706135
Antall poler:
3
Maks merkestrøm:
4500 A
Skinneavstand:
30 mm
CABS TN modul sett for TN nett passer alle typer strømskinner. CABS TN modulsett for 3 faser+ N er enkle å montere med sin universelle løsning. Halogenfrie materialer som elektrogalvanisert stål og forsterket glass fiber polyamid. Anvendelse fra 400 A til 4500 A. IEC 61439.1 1000V AC og 1500 V DC. Arbeidstemperatur – 40 ⁰C til 130 ⁰C. For skinner 5 eller 10 mm tykkelse og 1,2,3 eller 4 skinner i parallell og for skinnebredde 30-125 mm avhengig av om det er 5 eller 10 mm skinnetykkelse som blir valgt.