nVent ERIFLEX - Skinneholder CABS 4/5 TN 400 - 1706131 (549310)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Maks merkestrøm - 4500 A
Skinneavstand - 75 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775493107
Elnummer
1706131
Leverandørens varenummer
1706131 (549310)
Typebeskrivelse
1706131
Antall poler:
4
Maks merkestrøm:
4500 A
Skinneavstand:
75 mm
CABS 4-5 TN-400 skinneholdere passer alle typer strømskinner og ERIFLEX ERILINK system. Er enkle å montere med sin universelle løsning. Halogenfrie materialer som aluminium, elektrogalvanisert stål og forsterket glass fiber polyamid. Anvendelse fra 400 A til 4500 A. IEC 61439.1 1000V AC og 1500 V DC. Arbeidstemperatur – 40 ⁰C til 130 ⁰C. For skinner 5 eller 10 mm og bredde 30-125 mm. Velg mellom 6 alternative CABS moduler. For IT nett 3 faser (T) eller TN nett 3 faser+ N (TN) og velg mellom CABS moduler for 5 mm eller 10 mm skinnetykkelse og ønsket antall skinner i parallell. CABS skinneholdere passer skinnesystemer for IT og TN nett.