Utgått

nVent ERIFLEX - Skinneholder CABS 4/5TN Modul - 1706133 (549340)

KopierKopier
nVent ERIFLEX - Skinneholder CABS 4/5TN Modul

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Maks merkestrøm - 4500 A

  • Skinneavstand - 75 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3479775493404

Elnummer

1706133

Leverandørens varenummer

1706133 (549340)

Typebeskrivelse

1706133

Antall poler:

4

Maks merkestrøm:

4500 A

Skinneavstand:

75 mm

CABS TN modul sett for TN nett passer alle typer strømskinner. CABS TN modulsett for 3 faser+ N er enkle å montere med sin universelle løsning. Halogenfrie materialer som elektrogalvanisert stål og forsterket glass fiber polyamid. Anvendelse fra 400 A til 4500 A. IEC 61439.1 1000V AC og 1500 V DC. Arbeidstemperatur – 40 ⁰C til 130 ⁰C. For skinner 5 eller 10 mm tykkelse og 1,2,3 eller 4 skinner i parallell og for skinnebredde 30-125 mm avhengig av om det er 5 eller 10 mm skinnetykkelse som blir valgt.