nVent ERIFLEX - Skinneholder CFBS 100 T - 1706439 (562800)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Maks merkestrøm - 1200 A
Skinneavstand - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775628004
Elnummer
1706439
Leverandørens varenummer
1706439 (562800)
Typebeskrivelse
1706439
Antall poler:
1
Maks merkestrøm:
1200 A
Skinneavstand:
100 mm
CFBST 100 T 630-1200A er en skinnestøtte for IT nett 3 faser. For liggende skinner med skinne tykkelse 10 mm og skinnebredde 60 mm. Ved bruk av skinner med skinnebredde 40 mm eller 50 mm må CFBS-100 CLIPS benyttes. Strøm belastning 630-1200 A. IEC 61439.1 ,1000 V AC og 1500 V DC. Arbeidstemperatur -40 ⁰C til 130 ⁰C. Se også sidedeksel COV 100 T som enkelt settes på siden av CFBS 100 T


