nVent ERIFLEX - Skinneholder FS32 FS32 - 553560
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Maks merkestrøm - 800 A
Skinneavstand - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775535609
Elnummer
1706319
Leverandørens varenummer
553560
Typebeskrivelse
1706319
Antall poler:
1
Maks merkestrøm:
800 A
Skinneavstand:
20 mm
FS Kit gir støtte for inntil 4 stk. Fleksibler montert i parallell, og kan brukes på fleksible strømskinner og isolerte Kobberlisser, valgfritt mellom fire typer for inntil 24 mm, for inntil 32 mm eller for 40,50 eller 60 mm og helt opp til 80-100 mm bredde. Anbefalt avstand mellom hvert holdersett er 400 mm. FS HOLDER SNAP ON har «snap on» funksjon med mothakeriller som gjør monteringen rask. Meget kompakt og plassbesparende. IEC 61439-1


