nVent ERIFLEX - Skinneholder FS40-63 FS40-63 - 553570
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Maks merkestrøm - 1000 A
Skinneavstand - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775535708
Elnummer
1706320
Leverandørens varenummer
553570
Typebeskrivelse
1706320
Antall poler:
1
Maks merkestrøm:
1000 A
Skinneavstand:
20 mm
FS Kit gir støtte for inntil 4 stk. Fleksibler montert i parallell, og kan brukes på ERIFLEX FLEXIBAR og IBS, IBSB og IBSBR, valgfritt mellom fire typer for inntil 24 mm, for inntil 32 mm eller for 40,50 eller 60 mm og helt opp til 80-100 mm bredde for ERIFLEX FLEXIBAR eller IBS, IBSB og IBSBR. Anbefalt avstand mellom hvert holdersett er 400 mm. FS HOLDEREN sammenkobles med 2 stk. muttere på hver gjengetapp. Meget kompakt og plassbesparende. IEC 61439-1